Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga1.5 pies
- Peso1.25 lb
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886424640
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso5300 lb
- UPC_NO697886424640
- Capacidad vertical 905300 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de suspensión.
- La flexibilidad superior facilita el montaje.
- La ventana permite una inspección completa del núcleo.
- Cubierta negra para aplicaciones de montaje en etapas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación