Motion
GACEN60CX2

LIFT-ALL
GACEN60CX2

NEGRO INFINITO DE 2-FT, 0-INCH (2'-0"), ACERO CON MANGAS DE CORDURA, ESLINGA REDONDA GAC FLEXIBLE
Artículo MI #12190828
No. Fabricante GACEN60CX2
Precio50.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
GACEN60CX2

NEGRO INFINITO DE 2-FT, 0-INCH (2'-0"), ACERO CON MANGAS DE CORDURA, ESLINGA REDONDA GAC FLEXIBLE
Artículo MI #12190828
No. Fabricante GACEN60CX2
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
Precio50.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886424657
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • UPC_NO
    697886424657
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GACEN60CX2 NEGRO INFINITO 2-FT 0-INCH (2'
  • Diseñado para aplicaciones de suspensión.
  • La flexibilidad superior facilita el montaje.
  • La ventana permite una inspección completa del núcleo.
  • Cubierta negra para aplicaciones de montaje en etapas.

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good