Motion
08K5F06-13

Daido Metal
08K5F06-13

Orificio de 0.5 pulg., 0,594 pulg. OD, 0.375 pulg. Longitud, Diámetro de la brida de 0.812 pulg., Ancho de la brida de 0,047 pulg., Material DDK05
Artículo MI #12195731
No. Fabricante 08K5F06-13
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Daido Metal
08K5F06-13

Orificio de 0.5 pulg., 0,594 pulg. OD, 0.375 pulg. Longitud, Diámetro de la brida de 0.812 pulg., Ancho de la brida de 0,047 pulg., Material DDK05
Artículo MI #12195731
No. Fabricante 08K5F06-13
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
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0,500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.8120 pulg.
  • Diámetro interior
    0,500 pulg.
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    0.5940 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Peso
    3.66 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BRIDA 08K5F06-13 - IN DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción