Motion
K5B1215
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 12 mm, 15 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195789
No. Fabricante K5B1215
Precio1.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 12 mm, 15 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195789
No. Fabricante K5B1215
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
Precio1.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Valor P máximo
    137 MPa;19870.2 psi
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Longitud total
    15 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.4724 pulg., 12 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm
  • Peso
    4.4 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; Sin mantenimiento; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Descripción
    DDK05 Casquillo de cojinete seco 12mm D.I. x 14mm D.E. x 15mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    0/-0.3 mm;0/-0.0118 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Especificación del material
    DDK05
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DDK05
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
K5B1215 COJINETE CILÍNDRICO - MÉTRICO DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle