Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno24 mm
- Diámetro interior24 mm
- Valor P máximo137 MPa
- Valor PV máximo290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
- Diámetro exterior27 mm
- Longitud total20 mm
- Grosor1.50 mm
- Peso17.1 g
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco; Cumple con RoHS
- Material de apoyoAcero/bronce
- Material del cojinetePTFE con rellenos especiales
- Material del casquilloDDK05
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Tipo de construcciónPolímero metálico
- DescripciónDDK05 Casquillo de cojinete seco 24mm D.I. x 27mm D.E. x 20mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoSn (parpadeo de la diminuta)
- Código de armonización84833080
- Tolerancia del diámetro interior+0.086/+0.051 mm
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima44,100 psi (estática)
- Valor V máx.2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDDK05
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHs, ELV, Pb libre
- TipoManguito
- Tipo de cojineteCasquillo
Descripción general
- Autolubricante
- Baja fricción