Motion
K5B3820
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 38 mm, 20 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195873
No. Fabricante K5B3820
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 38 mm, 20 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195873
No. Fabricante K5B3820
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
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Diámetro interior
    38 mm
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm
  • Peso
    38 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; rodamiento sin aceite perfecto; capacidad de funcionamiento en seco; sin mantenimiento; cumple con RoHS; cumple con ELV
  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Descripción
    DDK05 Casquillo seco, sin plomo, acero revestido de PTFE con revestimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Tolerancia del diámetro interior
    -0.025 to-0.050 mm;-0.0010 to-0.0020 pulg.
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.115 a +0.075 mm;+0.0045 a +0.0030 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DDK05
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
K5B3820 COJINETE CILÍNDRICO - MÉTRICO DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo