Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro interior120 mm
- Valor P máximo137 MPa
- Valor PV máximo290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
- Diámetro exterior125 mm
- Longitud total95 mm
- Tamaño de eje recomendado12 mm
- Grosor1 mm
- Peso646 g
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco; Con respaldo de acero; Tipo dividido; Cumple con RoHS
- Material de apoyoAcero/bronce
- Material del cojinetePTFE con rellenos especiales
- Material del casquilloDDK05
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Tipo de construcciónPolímero metálico
- DescripciónDDK05 Casquillo seco, acero revestido de PTFE sin plomo, 12mm D.I. x 14mm D.E. x 95mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoSn (parpadeo de la diminuta)
- Código de armonización84833080
- Tolerancia del diámetro interior+0.030/+0.060 mm
- Tolerancia de longitud0/-0.3 mm
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima44,100 psi (estática)
- Valor V máx.2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.030/+0.060 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDDK05
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHs, ELV, Pb libre
- TipoManguito
Descripción general
- Autolubricante
- Baja fricción