Motion
K5F1410-22

Daido Metal
K5F1410-22

Orificio de 14 mm, 16 mm OD, 10 mm Longitud, 22 mm Diámetro de la brida, 1.0 mm Ancho de la brida, DDK05 Material
Artículo MI #12195993
No. Fabricante K5F1410-22
Precio1.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Daido Metal
K5F1410-22

Orificio de 14 mm, 16 mm OD, 10 mm Longitud, 22 mm Diámetro de la brida, 1.0 mm Ancho de la brida, DDK05 Material
Artículo MI #12195993
No. Fabricante K5F1410-22
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
Precio1.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro de la brida
    22 mm
  • Diámetro interior
    14 mm
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Peso
    4.75 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
K5F1410-22 COJINETE DE BRIDA - MÉTRICO DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo