Motion
49-16-2613

MILWAUKEE TOOL
49-16-2613

2 pulg. Cabezal expansor ProPEX para M18 COMBUSTIBLE 2 pulg. Expansor ProPEX
Artículo MI #12201472
No. Fabricante 49-16-2613
Precio673.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2613

2 pulg. Cabezal expansor ProPEX para M18 COMBUSTIBLE 2 pulg. Expansor ProPEX
Artículo MI #12201472
No. Fabricante 49-16-2613
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
Precio673.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal del expansor MILWAUKEE® 2” ProPEX® para el expansor M18 FUEL™ 2” ProPEX® está diseñado con precisión para expansiones precisas y compatibilidad con la rotación automática. El diseño de cono integrado del cabezal 2” reduce la longitud de recorrido del cono de expansión del expansor, lo que permite el ciclo de expansión más compacto. Fabricados en acero de alta resistencia, los segmentos cromados y el anillo de óxido negro combinan durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo. Las marcas de tamaño en las superficies del anillo y el cuello proporcionan un fácil reconocimiento en cualquier orientación. Este cabezal está diseñado exclusivamente para la herramienta expansora M18 FUEL™ 2” ProPEX®. Para obtener el mejor rendimiento, utilice grasa expansora 150g ProPEX® y aplicador de cabezal 2” (49-08-2403) para engrasar el cono y el anillo integrados del cabezal expansor ProPEX®.
  • Número de Upc del fabricante
    045242559596
  • UPC_NO
    045242559596

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2613 2 CABEZAL EXPANSOR PROPEX PARA M
  • Diseño de precisión para expansiones precisas
  • El diseño de cono integrado reduce la longitud del ciclo de expansión de 2 pulg.
  • Cabezal de expansión de 2 pulg. más ligero
  • Compatible con rotación automática Milwaukee
  • Revestimiento de cromo para resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo
  • Fácil reconocimiento del tamaño en anillos y superficie del cuello
  • Compatible con el M18 FUEL™ de 2 pulg. Expansor ProPEX® (2932)
  • Peso: 2.45 lb
  • El cuello roscado permite cambiar rápidamente el tamaño de la cabeza