Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) cargador compacto y fuente de alimentación M12 (48-59-1201), (1) paquete de baterías M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), incluye: (1) funda M12 Heated TOUGHSHELL solamente (204-20)
- Número de Upc del fabricante045242612888
- UPC_NO045242612888
Descripción general
- Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
- El NUEVO tejido TOUGHSHELL proporciona un 80 % más de elasticidad y continúa ofreciendo una vida útil 5X más larga que la original
- Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Movilidad FREEFLEX: Las costuras caídas en los hombros y los refuerzos en las axilas mejoran la amplitud de movimiento
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ 3.0 actualizado con configuración baja
- El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
- Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
- 3 zonas de calor: bolsillos en el pecho, la espalda y la parte delantera
- Apto para lavadora y secadora
- Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
- La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
- El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
- Puños y cintura ajustables que mejoran el ajuste y la comodidad
- 5 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo trasero con cremallera para pilas de perfil bajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee