Motion
204B-20XL
Chaqueta M12™ Heated TOUGHSHELL™Negro XL
Artículo MI #12201550
No. Fabricante 204B-20XL
Precio358.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta M12™ Heated TOUGHSHELL™Negro XL
Artículo MI #12201550
No. Fabricante 204B-20XL
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
Precio358.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) Cargador compacto M12 y fuente de alimentación (48-59-1201), incluye: (1) M12 Solo camisa calentado TOUGHSHELL (204-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242612864
  • UPC_NO
    045242612864

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 204B-20XL M12 DE MEMBRANA RESISTENTE CALEFACTADA
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • El NUEVO tejido TOUGHSHELL proporciona un 80 % más de elasticidad y continúa ofreciendo una vida útil 5X más larga que la original
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Movilidad FREEFLEX: Las costuras caídas en los hombros y los refuerzos en las axilas mejoran la amplitud de movimiento
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ 3.0 actualizado con configuración baja
  • El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 3 zonas de calor: bolsillos en el pecho, la espalda y la parte delantera
  • Apto para lavadora y secadora
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
  • El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
  • Puños y cintura ajustables que mejoran el ajuste y la comodidad
  • 5 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo trasero con cremallera para pilas de perfil bajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno