Motion
204B-20L
Chaqueta M12™ Heated TOUGHSHELL-Negro L
Artículo MI #12201553
No. Fabricante 204B-20L
Precio311.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta M12™ Heated TOUGHSHELL-Negro L
Artículo MI #12201553
No. Fabricante 204B-20L
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
Precio311.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) Cargador compacto M12 y fuente de alimentación (48-59-1201), incluye: (1) M12 Solo camisa calentado TOUGHSHELL (204-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242612826
  • UPC_NO
    045242612826

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 204B-20L M12 DE MEMBRANA RESISTENTE CALEFACTADA
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • El NUEVO tejido TOUGHSHELL proporciona un 80 % más de elasticidad y continúa ofreciendo una vida útil 5X más larga que la original
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Movilidad FREEFLEX: Las costuras caídas en los hombros y los refuerzos en las axilas mejoran la amplitud de movimiento
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ 3.0 actualizado con configuración baja
  • El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 3 zonas de calor: bolsillos en el pecho, la espalda y la parte delantera
  • Apto para lavadora y secadora
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
  • El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
  • Puños y cintura ajustables que mejoran el ajuste y la comodidad
  • 5 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo trasero con cremallera para pilas de perfil bajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno