Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica45200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM1616OH ofrece un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM1616OH
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática22600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación