Motion
BAM1816OH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #12204069
No. Fabricante BAM1816OH
Precio23.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #12204069
No. Fabricante BAM1816OH
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
Su precio$23.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    20500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1816OH ofrece un diámetro de orificio de 1.1250 pulg., un diámetro exterior de 1.3750 pulg., un ancho total de 1.0000 pulg. y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes especializados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1816OH
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    40300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA BAM1816OH

También puede gustarle