Motion
BHA1614ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #12204070
No. Fabricante BHA1614ZOH
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #12204070
No. Fabricante BHA1614ZOH
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
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    23000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1614ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho total de 0.8750 in y peso de 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1614ZOH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    37200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA BHA1614ZOH

También puede gustarle