Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica10200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM1010 ofrece un diámetro de orificio de 0.6250 pulgadas, un diámetro exterior de 0.8750 pulgadas, un ancho total de 0.6250 pulgadas y un peso de 0.04 libras, lo que lo hace ideal para ensamblajes compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM1010
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática13800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación