Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM1016 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, un diámetro exterior de 0.8750 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio moderado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM1016
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática27600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación