Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica30900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM1816OH tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, un diámetro exterior de 1.5000 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM1816OH
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática48600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación