Motion
BHAM2020
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #12204074
No. Fabricante BHAM2020
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #12204074
No. Fabricante BHAM2020
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
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    40000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM2020 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, un diámetro exterior de 1.6250 in, un ancho total de 1.2500 in y un peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM2020
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    69600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA BHAM2020

También puede gustarle