Motion
CR12VBSR
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #12204085
No. Fabricante CR12VBSR
Precio38.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #12204085
No. Fabricante CR12VBSR
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
Precio38.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    NA
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    7400 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557077128
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    11100 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CR12VBSR SEGUIDORES DE CAM

You May Also Like