Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior21 mm
- Ancho general5 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de cierre"ERROR:#REF!"
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557077593
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial1120 N
- Capacidad de carga estática radial811 N
- SerieCRBT
- UPC_NO4549557077593
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación