Motion
CRBT155AC1
CRBT155AC1
Artículo MI #12204122
No. Fabricante CRBT155AC1
Precio470.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBT155AC1
Artículo MI #12204122
No. Fabricante CRBT155AC1
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
Precio470.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    "ERROR:#REF!"
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557077609
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1320 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 N
  • Serie
    CRBT
  • UPC_NO
    4549557077609

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBT155AC1 RODAMIENTOS DE RODILLO CROSS