Motion
CRBTF105ATC1
CRBTF105ATC1
Artículo MI #12204123
No. Fabricante CRBTF105ATC1
Precio591.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBTF105ATC1
Artículo MI #12204123
No. Fabricante CRBTF105ATC1
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
Precio591.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    43 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    "ERROR:#REF!"
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557077197
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 N
  • Serie
    CRBTF
  • UPC_NO
    4549557077197

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBTF105ATC1 RODAMIENTOS DE RODILLO CROSS

También puede gustarle