Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior63 mm
- Ancho general5 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.18 lb
Details
- Tipo de cierre"ERROR:#REF!"
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557077210
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial2140 N
- Capacidad de carga estática radial2750 N
- SerieCRBTF
- UPC_NO4549557077210
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBTF305ATC1 RODAMIENTOS DE RODILLO CROSS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature