Motion
KT758325C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 83 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12204140
No. Fabricante KT758325C3
Precio128.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 83 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12204140
No. Fabricante KT758325C3
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
Precio128.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    83 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    54800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT758325C3 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.26 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT758325C3
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    120000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT758325C3 CAJAS DE RODILLO DE AGUJA