Motion
KT859330C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 93 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204142
No. Fabricante KT859330C3
Precio145.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 93 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204142
No. Fabricante KT859330C3
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
Precio145.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    93 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    66600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT859330C3 cuenta con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 93 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.35 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes industriales de alta resistencia y aplicaciones de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT859330C3
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    161000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT859330C3 CAJAS DE RODILLO DE AGUJA

También puede gustarle