Motion
KT909830C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 30 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204143
No. Fabricante KT909830C3
Precio105.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 30 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204143
No. Fabricante KT909830C3
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
Su precio$105.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    69600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT909830C3 tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.37 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial especializada y conjuntos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT909830C3
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    174000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT909830C3 CAJAS DE RODILLO DE AGUJA

También puede gustarle