Motion
LMB324864N
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 2.0000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 3960/4190 N, abierto
Artículo MI #12204162
No. Fabricante LMB324864N
Precio332.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 2.0000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 3960/4190 N, abierto
Artículo MI #12204162
No. Fabricante LMB324864N
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
Precio332.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3960/4190 N
  • Capacidad de carga
    3960/4190 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557078095
  • Serie
    LMB
  • Capacidad de carga estática
    7140/9130 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB324864N CASQUILLO LINEAL

También puede gustarle