Motion
LMB61014UU
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, capacidad de carga de 94.8/109 N, sellado
Artículo MI #12204166
No. Fabricante LMB61014UU
Precio81.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, capacidad de carga de 94.8/109 N, sellado
Artículo MI #12204166
No. Fabricante LMB61014UU
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
Precio81.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    94.8/109 N
  • Capacidad de carga
    94.8/109 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557078156
  • Serie
    LMB
  • Capacidad de carga estática
    174/246 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB61014UU CASQUILLO LINEAL

También puede gustarle