Motion
LRBZ606832
Anillo interior - 3.7500 pulg. de calibre, 4.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #12204168
No. Fabricante LRBZ606832
Precio166.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 3.7500 pulg. de calibre, 4.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #12204168
No. Fabricante LRBZ606832
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
Precio166.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    186000 N
  • Descripción larga
    El LRBZ606832 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 3.7500 in, un diámetro exterior de 4.5000 in y un ancho total de 2.0000 in, que pesa 1.76 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRBZ606832
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga estática
    419000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRBZ606832 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle