Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT121616OH es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.02 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización de precisión para rodamientos de rodillos de aguja en sistemas automotrices e industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT121616OH
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación