Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general20.5 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT172020OH es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.03 lb, diseñado para proporcionar un anillo guía interior endurecido y rectificado con precisión para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT172020OH
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación