Motion
LRT202416OH
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 24 mm OD
Artículo MI #12204171
No. Fabricante LRT202416OH
Precio16.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 24 mm OD
Artículo MI #12204171
No. Fabricante LRT202416OH
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
Precio16.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    38700 N
  • Descripción larga
    El LRT202416OH es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.11 lb, construido para proporcionar un anillo de rodadura interior endurecido para rodamientos de rodillos de aguja en maquinaria que requiere un soporte rotacional confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202416OH
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    90400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT202416OH ANILLO INTERIOR

You May Also Like