Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica38700 N
- Descripción largaEl LRT8090301OH es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.11 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de alto rendimiento.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT8090301OH
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática90400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación