Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica7440 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA1215ZOH tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos especializados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA1215ZOH
- RPM Máx.35000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática8320 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación