Motion
TA1515ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #12204182
No. Fabricante TA1515ZOH
Precio24.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #12204182
No. Fabricante TA1515ZOH
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
Precio24.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    8830 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1515ZOH tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para uso métrico especializado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1515ZOH
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    11000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA1515ZOH

También puede gustarle