Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica9100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA1813ZOH tiene un diámetro interior de 18 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA1813ZOH
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática12000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación