Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro27 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica14500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA2030ZOH tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos de carga pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA2030ZOH
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática21800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación