Motion
TA2428ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 31 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #12204192
No. Fabricante TA2428ZOH
Precio56.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 31 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #12204192
No. Fabricante TA2428ZOH
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
Precio56.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    45200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA2428ZOH cuenta con un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes métricos especializados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA2428ZOH
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    22600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA2428ZOH

También puede gustarle