Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica29100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA2830ZOH cuenta con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de alta carga como transmisiones automotrices, cajas de engranajes y maquinaria industrial que requieren un soporte de carga radial eficiente.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA2830ZOH
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática52000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación