Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro29 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica20100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA2920ZOH cuenta con un diámetro de orificio de 29 mm, un diámetro exterior de 33 mm y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices ligeros, herramientas eléctricas y maquinaria que requiere soporte radial compacto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA2920ZOH
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática22900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación