Motion
TA3020ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204198
No. Fabricante TA3020ZOH
Precio44.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204198
No. Fabricante TA3020ZOH
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
Precio44.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21330 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3020ZOH tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices compactos, equipos de manipulación de materiales y maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3020ZOH
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    33000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA3020ZOH

También puede gustarle