Motion
TA3230ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204200
No. Fabricante TA3230ZOH
Precio52.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204200
No. Fabricante TA3230ZOH
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
Precio52.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    34200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3230ZOH ofrece un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y pesa 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales compactas, sistemas automotrices y equipos de manipulación de materiales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3230ZOH
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    34200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA3230ZOH

También puede gustarle