Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica10400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA3520ZOH tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial compacta, sistemas de engranajes y aplicaciones de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA3520ZOH
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática60000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación