Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA4025ZOH ofrece un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.09 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión compactos, equipos agrícolas y maquinaria de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA4025ZOH
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática16000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación