Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica24000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA4030ZOH tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 37 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial ligera, componentes automotrices y conjuntos mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA4030ZOH
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática29400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación