Motion
TA4040ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #12204204
No. Fabricante TA4040ZOH
Precio84.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #12204204
No. Fabricante TA4040ZOH
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
Precio84.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    19500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA4040ZOH tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de alta resistencia, sistemas automotrices y equipos agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA4040ZOH
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    47200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA4040ZOH

También puede gustarle