Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica28400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA4530ZOH cuenta con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión compactos, equipos pesados y maquinaria agrícola.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA4530ZOH
- RPM Máx.85000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática66200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación