Motion
TA5030ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204206
No. Fabricante TA5030ZOH
Precio72.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #12204206
No. Fabricante TA5030ZOH
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
Precio72.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    44000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA5030ZOH tiene un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial compacta, equipos agrícolas y conjuntos de transmisión automotriz.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA5030ZOH
  • RPM Máx.
    85000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    84600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TA5030ZOH

También puede gustarle