Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica56700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA5040ZOH tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 40 mm y pesa 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices de alta resistencia, maquinaria agrícola y equipos de transmisión industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA5040ZOH
- RPM Máx.85000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática11600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación